5ポートソレノイドバルブ (VQZ3120-~)

5ポートソレノイドバルブ (VQZ3120-~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ3120-~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ3120-~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ3120-~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ3120-~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ3120-~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ3120-~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ3120-~) - SMC

・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。
・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。
・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,
VV5QZ32,VV5QZ35

ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気内容量1個
134件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
管接続口径
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36505567VQZ3120-1L1-02FL形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付G1/4AC100(50/60Hz)
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
36505576VQZ3120-1L1-C10L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ10用ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
36505585VQZ3120-1L1-C10-FL形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ10用ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
36505594VQZ3120-1LB1-02-FL形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Rc1/4AC100(50/60Hz)
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
36505603VQZ3120-1LB1-C6L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
36505612VQZ3120-1LB1-C6-FL形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
9,790
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36505621VQZ3120-1LO1-C6L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36505637VQZ3120-1M1-C10M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ10用ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
36505646VQZ3120-1M1-C6M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
36505655VQZ3120-1M1-C8M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ8用ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
36505664VQZ3120-1M1-C8-FM形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ8用ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
36505673VQZ3120-1MB1-C6-FM形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
9,790
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36505682VQZ3120-1MO1-C6M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36505691VQZ3120-1Y1-02-FDIN形ターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
36505707VQZ3120-1Y1-C6DIN形ターミナルΦ6用ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
36505716VQZ3120-1Y1-C8DIN形ターミナルΦ8用ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
36505725VQZ3120-1YZ1-C10DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ10用ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
36505734VQZ3120-2L1-C6-FL形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手AC200(50/60Hz)
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
36505743VQZ3120-2L1-C8-FL形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ8用ワンタッチ管継手AC200(50/60Hz)
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
36505752VQZ3120-2LB1-02L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Rc1/4AC200(50/60Hz)
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36505761VQZ3120-2LB1-02-FL形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Rc1/4AC200(50/60Hz)
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
36505777VQZ3120-2LO1-C6L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手AC200(50/60Hz)
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36505786VQZ3120-2M1-02M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Rc1/4AC200(50/60Hz)
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
36505795VQZ3120-2M1-C10M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ10用ワンタッチ管継手AC200(50/60Hz)
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
36505804VQZ3120-2M1-C6-FM形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手AC200(50/60Hz)
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
36505813VQZ3120-2MB1-02M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Rc1/4AC200(50/60Hz)
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36505822VQZ3120-2Y1-02DIN形ターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
36505831VQZ3120-2Y1-C10DIN形ターミナルΦ10用ワンタッチ管継手AC200(50/60Hz)
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
36505847VQZ3120-2Y1-C6DIN形ターミナルΦ6用ワンタッチ管継手AC200(50/60Hz)
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
36505856VQZ3120-2Y1-C8-FDIN形ターミナルΦ8用ワンタッチ管継手AC200(50/60Hz)
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
36505865VQZ3120-2YZ1-02-FDIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付Rc1/4AC200(50/60Hz)
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
36505874VQZ3120-2YZ1-C8DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ8用ワンタッチ管継手AC200(50/60Hz)
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
36505883VQZ3120-2YZ1-C8-FDIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ8用ワンタッチ管継手AC200(50/60Hz)
10,180
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
36505892VQZ3120-3L1-02L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Rc1/4AC110/115(50/60Hz)
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
36505901VQZ3120-3L1-C10L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ10用ワンタッチ管継手AC110/115(50/60Hz)
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
36505917VQZ3120-3LB1-C6L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手AC110/115(50/60Hz)
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
36505926VQZ3120-3LB1-C8L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ8用ワンタッチ管継手AC110/115(50/60Hz)
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
36505935VQZ3120-3Y1-02DIN形ターミナルRc1/4AC110/115(50/60Hz)
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
36505944VQZ3120-3Y1-C6DIN形ターミナルΦ6用ワンタッチ管継手AC110/115(50/60Hz)
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
36505953VQZ3120-3YZ1-02DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付Rc1/4AC110/115(50/60Hz)
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
36505962VQZ3120-4L1-02L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Rc1/4AC220/230(50/60Hz)
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
36505971VQZ3120-4L1-C10L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ10用ワンタッチ管継手AC220/230(50/60Hz)
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
36505987VQZ3120-4LB1-02L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Rc1/4AC220/230(50/60Hz)
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36505996VQZ3120-4M1-02M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Rc1/4AC220/230(50/60Hz)
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
36506005VQZ3120-4Y1-02DIN形ターミナルRc1/4AC220/230(50/60Hz)
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
36506014VQZ3120-4YZ1-02DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付Rc1/4AC220/230(50/60Hz)
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
36506023VQZ3120-5G1-02-F-Qグロメット(DC仕様)Rc1/4DC24
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
36506032VQZ3120-5G1-02-Qグロメット(DC仕様)Rc1/4DC24
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
36506041VQZ3120-5G1-C10-Fグロメット(DC仕様)Φ10用ワンタッチ管継手DC24
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36506057VQZ3120-5G1-C8-Fグロメット(DC仕様)Φ8用ワンタッチ管継手DC24
8,800
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする