曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC
(1件のレビュー)

・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。

ポート数5切換方式3位置クローズドセンタねじの種類Rc使用流体空気内容量1個
118件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36544304VF3330-1D1-01DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/8AC100(50/60Hz)
24,200
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36544313VF3330-1D1-02DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4AC100(50/60Hz)
24,200
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36544322VF3330-1DE1-01DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/8AC100(50/60Hz)
24,200
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36544331VF3330-1DE1-02DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4AC100(50/60Hz)
24,200
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36544347VF3330-1DZ1-01DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/8AC100(50/60Hz)
25,300
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36544356VF3330-1DZ1-02DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4AC100(50/60Hz)
25,300
24,980
27,478(税込)
当日出荷
36544365VF3330-1DZD1-01DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/8AC100(50/60Hz)
25,300
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36544374VF3330-1DZD1-02DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4AC100(50/60Hz)
25,300
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36544383VF3330-1DZE1-01DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/8AC100(50/60Hz)
25,300
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36544392VF3330-1DZE1-02DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4AC100(50/60Hz)
25,300
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36544401VF3330-1G1-01グロメット:リード線長さ300mmRc1/8AC100(50/60Hz)
22,440
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
36544417VF3330-1G1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC100(50/60Hz)
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36544426VF3330-1GE1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC100(50/60Hz)
22,440
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
36544435VF3330-1GZ1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC100(50/60Hz)
23,540
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36544444VF3330-1GZD1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC100(50/60Hz)
23,540
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36544453VF3330-1H1-02グロメット:リード線長さ600mmRc1/4AC100(50/60Hz)
22,990
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
36544462VF3330-1LZ1-01L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8AC100(50/60Hz)
24,090
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36544471VF3330-1LZ1-02L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4AC100(50/60Hz)
24,090
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36544487VF3330-1MZ1-02M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4AC100(50/60Hz)
24,090
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36544496VF3330-1T1-01コンジットターミナルRc1/8AC100(50/60Hz)
23,870
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36544505VF3330-1T1-02コンジットターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)
23,870
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36544514VF3330-1TZ1-01コンジットターミナルRc1/8AC100(50/60Hz)
24,970
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36544523VF3330-1TZ1-02コンジットターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)
24,970
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36544532VF3330-1TZD1-02コンジットターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)
24,970
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36544541VF3330-1TZE1-02コンジットターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)
24,970
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36544557VF3330-2D1-02DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4AC200(50/60Hz)
24,200
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36544566VF3330-2DE1-02DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4AC200(50/60Hz)
24,200
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36544575VF3330-2DZ1-02DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4AC200(50/60Hz)
25,300
21,980
24,178(税込)
当日出荷
36544584VF3330-2DZE1-02DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4AC200(50/60Hz)
25,300
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36544593VF3330-2G1-01グロメット:リード線長さ300mmRc1/8AC200(50/60Hz)
22,440
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
36544602VF3330-2G1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC200(50/60Hz)
22,440
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36544611VF3330-2GE1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC200(50/60Hz)
22,440
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
36544627VF3330-2GZ1-01グロメット:リード線長さ300mmRc1/8AC200(50/60Hz)
23,540
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36544636VF3330-2GZ1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC200(50/60Hz)
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36544645VF3330-2GZE1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC200(50/60Hz)
23,540
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36544654VF3330-2H1-02グロメット:リード線長さ600mmRc1/4AC200(50/60Hz)
22,990
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
36544663VF3330-2L1-02L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4AC200(50/60Hz)
22,990
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
36544672VF3330-2LZ1-01L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8AC200(50/60Hz)
24,090
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36544681VF3330-2LZ1-02L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4AC200(50/60Hz)
24,090
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36544697VF3330-2T1-01コンジットターミナルRc1/8AC200(50/60Hz)
23,870
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36544706VF3330-2T1-02コンジットターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)
23,870
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36544715VF3330-2TD1-02コンジットターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)
23,870
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36544724VF3330-2TZ1-02コンジットターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)
24,970
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36544733VF3330-3DZ1-02DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4AC110/115(50/60Hz)
25,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36544742VF3330-4D1-02DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4AC220/230(50/60Hz)
24,200
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36544751VF3330-4DZ1-02DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4AC220/230(50/60Hz)
25,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36544767VF3330-4G1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC220/230(50/60Hz)
22,440
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36544776VF3330-5D1-01DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/8DC24
24,200
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36544785VF3330-5D1-02DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4DC24
24,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36544794VF3330-5DE1-01DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/8DC24
24,200
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36544471
2018-03-26
用途: オートメーションの機械
同進金属工業株式会社

予備に置いておきます。今使っているのはかなり古く、型式が変わっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする