曜日別特売

カーボンクリーナー SX-7000

カーボンクリーナー SX-7000 - QMI
(5件のレビュー)

燃焼系統のカーボン除去、吸気効率の向上、排ガスのクリーン化、動力性能の向上、燃焼効率の向上、アクセルレスポンスの向上、燃費の回復

用途ガソリン専用・ロータリーエンジンを除く適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36307835SX-CC300
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36307835
2024-11-06
用途: 車の点滴

エンジンのインテークバルブ周辺のカーボン除去に使用。 
施工後はあきらかにエンジンが軽く静かになりました。
効果はあると思います。
別売りの点滴キットを購入すれば、施工も自分で簡単にできます。

対象商品 : 36307835
2018-11-10
用途: エンジン内部のカーボン除去

エンジン内部なので、効果を直接確認することはできないですが、施工後はエンジンの回転がスムーズになりました。

対象商品 : 36307835
2015-09-09
用途: エンジンクリーニング

この手の商品としては、使い切りサイズで購入できるのは助かりますね。効果も他社さんのものと比較しても大きな差は無いようです。バラさずにクリーニングできるのであれば使用するメリットは大きいですね!ただO2センサー等への影響を考えてしまうと何とも複雑です。結果も目視できないと何とも・・・次回以降、時間に余裕があったら インテーク回りをバラしてビフォーアフターを確認してみたいです。改善される燃費で補える価格設定が連続使用の条件でしょうか?良い結果を期待してはいます。

1が参考にしています
対象商品 : 36307835
2014-10-22
用途: カーボン除去エンジン洗浄

某ディーラーでも使用しているという点で安心感があります。
自分で施工すれば安いというメリットがあり試してみましたが、使用方法などの説明がないピット専用という点で初めての場合戸惑うものがありました。
白煙は出ないという人が多いみたいでしたので、住宅街で試したところ、白煙が異常に出てしまい困りました。
車が古い事もあり、信号機が青になった時に出足が今ひとつという症状で買い替えを検討していました。
でも、これを1本試し、白煙が出なくなるまでアイドリングさせた後は、まるで新車時のような出足となり、結果は大満足でした。
4,000CCまではこれ1本注入と書いてありますが、量的には少し多すぎなもかもしれません。
エンジン洗浄は、修理工場とかで3万円とか高いものが多いので試しにくいと感じますが、こちらの商品は価格の安さからは想像できないほど良い結果が出ました。

4が参考にしています
対象商品 : 36307835
2013-11-17
用途: 吸気バルブのカーボン除去作業に

今回社有車のパジェロイオ(直噴エンジン)に使用しました。
ハイオクガソリンを使用していますが、直噴ですので吸気バルブの傘部分を洗浄してくれません。
また、どこかのディーラーでも施工してるとの事から実績があるのではと思い少しでも洗浄できればと思い施工しました。
結果は、モッサリとした吹け上がり方からみれば良くなったように思います。
エンジンが、かかり難いといった症状も少し改善されました。
これが、いつまで続くかの問題はあると思いますが1時間程度の点滴作業で改善できたので満足しています。
改善点:値段が他サイトで比較しますとモノタローさんが高いですね。
それと煙がモクモクと大量にでますので改善できるものならして欲しいです。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする