NS(日進工具)
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)
2.4
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1.6
首角γ(°)
12
首下径d2(mm)
1.55
加工可能硬度
~55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
0~-0.02
内容量
1本
全9種類を絞り込む
全長(mm)
50
60
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
無限コーティング(TiALN系)
有効長l1(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
16
18
20
26
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
表面処理
有効長l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08036533
MHR230 1.6X6
726-4984
50
無限コーティング(TiAlN系)
6
¥
3,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08036542
MHR230 1.6X8
726-4992
50
無限コーティング(TiAlN系)
8
¥
3,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08036551
MHR230 1.6X10
726-5000
50
無限コーティング(TiAlN系)
10
¥
3,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08036567
MHR230 1.6X12
726-5018
50
無限コーティング(TiAlN系)
12
¥
3,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08036576
MHR230 1.6X14
726-5026
60
無限コーティング(TiAlN系)
14
¥
3,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08036585
MHR230 1.6X16
726-5034
60
無限コーティング(TiAlN系)
16
¥
3,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08036594
MHR230 1.6X18
726-5042
60
無限コーティング(TiAlN系)
18
¥
3,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08036603
MHR230 1.6X20
726-5051
60
無限コーティング(TiAlN系)
20
¥
3,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37196126
MHR230 1.6X26
425-1474
60
無限コーティング(TiALN系)
26
¥
5,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください