無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)

無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃) - NS(日進工具)無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃) - NS(日進工具)無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃) - NS(日進工具)

000000_001_商品グループ特長
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。

刃長l(mm)2.7刃数2材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.8首角γ(°)12首下径d2(mm)1.75加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02内容量1本
全9種類を絞り込む
全長(mm)
表面処理
有効長l1(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
表面処理
有効長l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08036612MHR230 1.8X6726-507750無限コーティング(TiAlN系)6
3,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
08036621MHR230 1.8X8726-508550無限コーティング(TiAlN系)8
3,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
08036637MHR230 1.8X10726-509350無限コーティング(TiAlN系)10
3,500
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
08036646MHR230 1.8X12726-510750無限コーティング(TiAlN系)12
3,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
37196171MHR230 1.8X14425-152150無限コーティング(TiALN系)14
3,500
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
08036655MHR230 1.8X16726-512360無限コーティング(TiAlN系)16
3,500
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
08036664MHR230 1.8X18726-513160無限コーティング(TiAlN系)18
3,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
08036673MHR230 1.8X20726-514060無限コーティング(TiAlN系)20
3,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
08036682MHR230 1.8X25726-515870無限コーティング(TiAlN系)25
4,800
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする