曜日別特売

樹脂パーツプライマー991(ピカクリアー)

樹脂パーツプライマー991(ピカクリアー) - UNiCON(ユニコン)
(2件のレビュー)

足付け不要でシリコンオフだけで塗布が可能です。
柔軟で耐屈曲性、耐衝撃性に富み、上塗り後は優れた密着性を発揮し、剥離を起こしません。
エア・ゾール。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性内容量1本(480mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3630793211701
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36307932
2019-12-20
用途: バンパー塗装
有限会社魚利

何より価格が安く、色々選べる事が出来るモノタロウですね

対象商品 : 36307932
2016-02-10
用途: 塗装の前工程
Total Create E.PRIME

思ったより、塗膜がわかりにくかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする