曜日別特売

ノンサンプラサフ975

ノンサンプラサフ975 - UNiCON(ユニコン)ノンサンプラサフ975 - UNiCON(ユニコン)
(41件のレビュー)

研磨不要で、全て補修用塗料と密着します。
隠ぺい性のよいグレー色。

グレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3630795711425
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-28
用途: バイクのタンクのレストア
自動車・二輪車・自転車関連業

あまり量がいらなかったので、手軽なスプレータイプを使用してみました それなりの塗厚もあるのでペーパーもかけやすかったです

2025-03-14
用途: 溶接修理箇所の補修

今までは小範囲の補修にも、エアースプレーガンで補修していたのですが、塗料や洗う為のシンナーが無駄に多く消費してしまうので、サフェーサーのスプレー缶は無いものか探していました。この商品を見つけ早々使わせていただきました、速乾性も良く、使用後の目詰まりも無いので良い商品だと思います。何種類か有るみたいですが、その他の種類も含めこれからも使わせて頂きたいと思います。

対象商品 : 36307957
2025-02-25
用途: 溶接箇所の錆止め等

昔鈑金の職場でも使っていて使いやすかったので買いました。
簡単に塗れるし薄いペーパー目位だったら消せるし、研ぎやすいのでよく使ってます。

2024-12-14
用途: 木工組立式什器のラッカー塗装下地として使用

MDF表面&つなぎ目の塗装下地調整に最適、ラッカーパテと併用使用で、最終塗装下地仕上げにコスト含め良好です。

2024-12-10
用途: 塗装作業時

ボディーショップですが、バンパー補修時に使っています。
レゾナールタイプなので、使い勝手が良いです。
ノズル詰まりもしないので、良いです。

2024-11-29
用途: 自動車板金、塗装

大変便利に使用しています、塗料販売店より同じ商品で価格がお安いので
助かります、リピート購入させていただいております。

対象商品 : 36307957
2024-07-24
用途: 良い
株式会社三彩

主に3Dプリンター製品に吹き付けて仕上げに使用した。他製品も使用したが、遜色なく低価格なので今後こちらを購入したい。

対象商品 : 36307957
2024-05-21
用途: 板金塗装の下地

隠ぺい力が高く、量も多めなので複数回の補修だったり、広めの補修にも安心。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする