曜日別特売

E's WIDEシリーズ 抜け止めトリプルコンセント

E's WIDEシリーズ 抜け止めトリプルコンセント - 東芝ライテック
(3件のレビュー)
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプニューホワイトコンセント個数3コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36560151NDG2313(WW)
1,050
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36560151
2022-01-26
用途: コンセントの抜け止め
イクシマ農園農・林・水産業

抜け止めのトリプルコンセントタイプはこれだけですのでたいへん重宝しています。

対象商品 : 36560151
2015-10-11
用途: 倉庫のコンセント
農・林・水産業

コードの種類によっては抜け止めがやや堅く感じる事がある

2021-01-07
用途: コンセント交換
卸売・小売業

パナソニックみたくW指定(接地、非接地)がありません。
挿す所に何も書いてないので一瞬躊躇いましたが、パナソニックも東芝もこのタイプのコンセントは元々極性がないので何も問題はありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする