曜日別特売

アースターミナル付防水コンセント

アースターミナル付防水コンセント - 東芝ライテックアースターミナル付防水コンセント - 東芝ライテックアースターミナル付防水コンセント - 東芝ライテックアースターミナル付防水コンセント - 東芝ライテックアースターミナル付防水コンセント - 東芝ライテック
(9件のレビュー)

差込口が見える半透明カバーでキャップの挿入性アップ。(強化プラスチック)
コンセントは回転抜け止め機能付。雨の飛沫、ホコリなどの侵入を防止する扉付です。
露出・埋込兼用です。
結線の容易なSL端子構造です。

極数2P種類防水コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプ内容量1個
注意
※器具は、必ず30cm以上のところに取り付けて下さい。(内線規定3202-2)
取付面はできるだけ凸凹の少ないように仕上げて防水効果をよくしてください。
送り端子の容量は15Aです。
本品は絶縁サポートがついていますので、金属型にも取付けられます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
差込口形状
コンセント個数
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36562416DC1091N(W)ホワイト-1個口ホワイト防雨形1コ用
2,240
1,898
2,088(税込)
当日出荷
36562461DC1093N(W)ホワイト-3個口ホワイト防雨形3コ用
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
36562477DC1093N(C)ベージュ-3個口ベージュ防雨形3コ用
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
36562486DC1093N(T)ブラウン-3個口ブラウン防雨形3コ用
1,650
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
36562425DC1091N(T)ブラウン(抜止形)2P 15A 125V1個口ブラウン防雨形1コ用
1,250
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36562425DC1091N(T)ブラウン19570145DC1091N(T)画像準備中アースターミナル付防水コンセント東芝ライテック1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-25
用途: 屋外電気工事
その他業種

屋外のコンセント増設工事に使用。品質に不満はありません。

対象商品 : 36562486
2023-03-31
用途: 既存の交換用

家を建てて、約20年既存のものが劣化してきたので交換しました、家の外壁との調合も気に入っております。

対象商品 : 36562477
2023-01-14
用途: 劣化交換
その他業種

20年前のパナソニックのものと互換性あり、無事交換完了。寸法図があるのがよいです!

対象商品 : 36562416
2019-06-30
用途: 屋外用防水コンセントを交換
建設業・工事業

古いコンセントは色が会わなかっが、白い色があり、壁色に合い良い。

対象商品 : 36562477
2017-11-24
用途: 取替
サービス業

透明のなプレート部分を縦方向にもう少し長くしてほしいです

対象商品 : 36562416
2017-05-19
用途: 外部コンセント増設
有限会社 山口工務店

製品は問題ありません。
いつも使っているタイプと同等でしたので。

対象商品 : 36562416
2016-02-02
用途: 屋外のコンセント取り付け
山内 電工

東芝ですが 別に問題なく使用させていただいております。

対象商品 : 36562416
2015-10-15
用途: 外部コンセント施工
山内 電工

以前購入させていただき良かったので 今回もさせて頂きました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする