東芝ライテック
アースターミナル付接地防水コンセント(入線機能付)
(1件のレビュー)
JIS規格1個用露出ボックス対応
防雨形
極数
接地2P
種類
防水コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
仕様
コード押え付
タイプ
防雨形1コ用
コンセント個数
1個口
コンセント形状
(抜止形)接地2P 15A 125V
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36562495
DC1491E(W)ホワイト
ホワイト
¥
2,470
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
36562504
DC1491E(T)ブラウン
ブラウン
¥
2,470
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意