角形コンセント

角形コンセント - 東芝ライテック角形コンセント - 東芝ライテック
(6件のレビュー)
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36562696DC1121(W)
250
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-20
用途: エアコン専用のコンセント増設
教育・研究機関

現在、エアコンの専用コンセントとして使用していますが特に問題もなく使えています。

対象商品 : 36562696
2023-11-20
用途: 延長タップ作成用
製造業

安価なのでこちらを選択。使用に関し特に問題はありません。

対象商品 : 36562696
2020-08-25
用途: 追加

ちょっとしたコンセント追加はこのタイプが楽でいいです。

対象商品 : 36562696
2020-02-04
用途: PC・周辺機器用配電盤
結城設計

少し大きいが安価である上堅牢で長持ちしそうである。

対象商品 : 36562696
2023-07-09
用途: 露出コンセントの設置

VVFケーブルで露出コンセントをつけたく、購入した。
線を出せるのは裏側だけで、横出しができない。
リファインシリーズ 露出コンセントを買うべきだった。
自分の無知が原因だが、写真が一方向だけなので、線が横に出せるものと勝手に思い込んだ。
線を出すところを作ろうとニッパーで切ろうとしたら割れた。
残念です。

2が参考にしています
対象商品 : 36562696
2016-07-13
用途: 資格試験の教材として
ジャストフィット株式会社

品物としては昔からある定番だと思いますが、近隣のお店などでは置いていない事が多いと思います(在庫はほとんどPana製)。電気工事士の技能試験に使用されるとされているのは東芝製と言われており、試験の練習用に購入できて助かります。露出型コンセントとしては価格も安くしっかりできていて良い品だと思います。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする