曜日別特売

角形ダブルコンセント

角形ダブルコンセント - 東芝ライテック角形ダブルコンセント - 東芝ライテック
(3件のレビュー)
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36562705DC1272(W)
400
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36562705
2024-03-25
用途: リノベーション
自動車・二輪車・自転車関連業

見た目が古めかしくて良いですし、この製品を未だに生産してくれている事に感謝です。
正直に言えばこういうユリア樹脂製製品のノック部を綺麗に開けるのが本当に骨です。ドライバーなどで叩いても、人によって納得できる仕上がりにはならないと思います。私はリュータで切っています。

1が参考にしています
対象商品 : 36562705
2023-02-05
用途: 配線用
コスモソリューションサービス業

ごく普通の配線器具です。規格品なので問題ありません。価格面でも満足です。

対象商品 : 36562705
2021-11-17
用途: 電気配線
サービス業

このメーカーのダブルコンセントは丸みを帯びているので好みです。
近所には売っていないのでモノタロウに売っていてよかったです。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする