曜日別特売

角形トリプルコンセント

角形トリプルコンセント - 東芝ライテック角形トリプルコンセント - 東芝ライテック
(17件のレビュー)
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36562714DC1133(W)
780
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36562714
2025-09-10
用途: 配線のメンテナンス時
農・林・水産業

長年使用していたコンセントが、プラグがうまく固定出来なくなりユルユルになってしまうので交換。
交換後は問題無く使用出来ています。
コンセントは定期的な交換が必要だと実感。

対象商品 : 36562714
2024-08-16
用途: 温室内のコンセント設置
サービス業

普通に使えています。
特に可もなく不可もなく・・・
こういうものだから、不具合なく使えるだけで良い商品なのかもしれないですね。
注文したら翌日届くので、そのあたりが大きなメリットですね。

対象商品 : 36562714
2024-04-09
用途: 2個口から3個口に
その他業種

コンセントの破損修理の為に交換。
2個口から3個口に増えたので便利になりました。

対象商品 : 36562714
2024-02-13
用途: 簡易用コンセントとして購入
オール・パワフルサービス業

増設のために簡易用コンセントとして購入。
入線させる場所は、ヤスリ等で削った方が割れずに
すみます。

2024-12-03
用途: 防犯カメラ電源
株式会社佐渡テレビジョン運輸・通信業

期待通りの性能、期待以上の安価で、コストパフォーマンスに優れています。

対象商品 : 36562714
2023-02-25
用途: 交換時期で
建設業・工事業

今まで使っていたものがどんどん割れだしたため総入れ替えです

対象商品 : 36562714
2020-07-29
用途: 壁面電源取り出し用途
サービス業

しっかりと作られた製品です。電線接続部ネジに座金があると更に良いです。

1が参考にしています
2024-12-12
用途: 電源配線コンセント増設工事
株式会社佐渡テレビジョン運輸・通信業

最近の家電は電源プラグの形状が様々であったり、電源アダプタが多いので差し込み間の間隔がもう少し広いと嬉しかったです。
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
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする