角形アース付抜け止めダブルコンセント

角形アース付抜け止めダブルコンセント - 東芝ライテック角形アース付抜け止めダブルコンセント - 東芝ライテック
(4件のレビュー)
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプコンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36562775DC1282E(W)
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-16
用途: 配電盤内
有限会社コクブン製造業

安定度が素晴らしかった、今後ますます使用したくなりました。

対象商品 : 36562775
2024-03-15
用途: 盤内のコンセント
システム・クリエイト

従来、通常のコンセントを使用していたのですが、抜け止めコンセントにかえました。
パソコンを接続するので、抜け止めがあれば安心です。

対象商品 : 36562775
2022-11-07
用途: 増設の電源確保で使用。
有限会社プライムワーカー建設業・工事業

天井面に増設コンセントとして使用の為、抜け防止を目的とした。

対象商品 : 36562775
2016-12-31
用途: 新場の電源工事
運輸・通信業

引いてもらった線が結構太かったので、もうすこーし大き目のものがあるとよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする