曜日別特売

SL角形抜止接地ダブルコンセント

SL角形抜止接地ダブルコンセント - 東芝ライテックSL角形抜止接地ダブルコンセント - 東芝ライテック

SL(ねじなし)式電線接続です。
電源送り端子付きなので、器具を多数設置する場合の連結配線が簡単。
アース・接地極の表示が大きく見やすい。
器具の全面に電線リリースボタンがあるので、器具を固定したまま電線の取り外しができます。

極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプコンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36562845DC1292E
1,440
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする