曜日別特売

接地極付ライティングレール(直付用)

接地極付ライティングレール(直付用) - 東芝ライテック
(1件のレビュー)

レールへの給電が簡単です。
レールへの給電は、フィードインキャップ、ジョインタ(ミニジョインタを除く)いずれからも可能です。結線が容易なSL端子(ねじなし端子)構造です。
回路分割が簡単にできます。
ジョインタ内部の電線を両端子からリリースするだけで自由に回路分割ができます。
誤配線を防ぎます。
レール本体、ジョインタ(フィールドインキャップ、ミニジョインタを除く)には極性チェック用の突起があり、誤配線や短絡事故を未然に防ぎます。
すばやくできるレール接続。
レール相互の接続はジョインタを差し込みセット用ねじを締めれば完了です。

定格電圧(V)125定格電流(A)15内容量1本
注意
※ライティングレールは屋内専用です。周囲温度が50℃以下のところでご使用ください。
※暖房装置の近く、湿気の多いところ腐食性ガスのあるところには取付けないでください。
※クーラーなどの吹出口の近くでは、パイプ吊りの器具や、パイプ吊りのレールが横振れして落下の原因になります。取付位置にご注意ください。
※フィールドインキャップ、ジョインター類、エンドキャップは標準タイプと共通です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36563134DR0212EN(W)2
4,600
取扱い終了
代替品有
36563195DR0214EN(K)4
9,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
36563125DR0211EN(W)1
2,300
取扱い終了
36563143DR0213EN(W)3
6,900
取扱い終了
36563152DR0214EN(W)4
9,400
取扱い終了
36563161DR0211EN(K)1
2,300
取扱い終了
36563177DR0212EN(K)2
4,600
取扱い終了
36563186DR0213EN(K)3
6,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36563134DR0212EN(W)50200212NDR0212EDR0212EN(W) 接地極付ライティングレール(直付用) 東芝ライテック 50200212接地極付ライティングレール(直付用)東芝ライテック1本
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36563195DR0214EN(K)50200133NDR0214E(K)DR0214EN(K) 接地極付ライティングレール(直付用) 東芝ライテック 50200133接地極付ライティングレール(直付用)東芝ライテック1本
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36563125
2015-09-10
用途: 照明設置

照明の設置で接地極付のレールをオーダしましたが、通常のレールは当日発送ですが、こちらの商品は、5日程度かかって発送なので前もってオーダする必要がありますね。出来ればもう少しメーカ発注分の発送日程も早くしてもらえませんかね?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする