曜日別特売

ファインラインテープ

ファインラインテープ - 3M(スリーエム)ファインラインテープ - 3M(スリーエム)ファインラインテープ - 3M(スリーエム)ファインラインテープ - 3M(スリーエム)ファインラインテープ - 3M(スリーエム)ファインラインテープ - 3M(スリーエム)ファインラインテープ - 3M(スリーエム)
(14件のレビュー)

ストライプや複雑なラインマスキング、耐溶剤性が要求される場合のマスキングに使用します。
材質がポリプロピレンの為、色分けの境目がきれいに出せ、曲線も自由に描けます。
凸凹な面にも良く馴みます。
90℃、40分の乾燥に耐えます。

テープ長さ(m)54.8危険物の類別非危険物内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3656511263061.6
1,933
1,890
2,079(税込)
当日出荷
365651216300 AAD3.2
2,230
2,090
2,299(税込)
当日出荷
3656513763016.4
2,552
2,490
2,739(税込)
当日出荷
365651466303 AAD12.7
2,898
2,890
3,179(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36565112
2021-02-18
用途: 曲線デザインのマスキング。

30年以上使ってますが製品そのものにバラツキはありませんが国産の類似品に比べると一本毎の幅にバラつきがありますので入荷した時点で細目、太目に仕分けて使用しています。
粘着力は中程度ですが熱を加えても糊残りはありません。
極端なR部分には使えませんが塗り分けのラインも綺麗で安心して使えます。

対象商品 : 36565121
2020-10-29
用途: クルマの塗装
農・林・水産業

機械の塗装時に使用しました。また購入したいと思います。

対象商品 : 36565112
2020-07-15
用途: 塗装用ライン引き

まさか日本で手に入るとは思いませんでした。他のサイズで輸入していたのが悔しいほどです

対象商品 : 36565121
2018-11-14
用途: オートバイのタンクなどのペイントに使用
ロードアンドスカイ2001自動車・二輪車・自転車関連業

キレイなラインを引けました。初心者にもお勧めです。また使用します。

対象商品 : 36565146
2018-10-25
用途: ゴム金型にブラスターにて処理をする際にエッチ部分の保護に使用
株式会社榊原工業

値段が少し高いですが
 大変良好です
 現在のテープ幅が10mmですが
 20mm前後の物が欲しいですね

対象商品 : 36565112
2019-01-07
用途: カスタムペイント

これが一番。細いものは保管が長いと巻きがズレてくる。

対象商品 : 36565121
2018-03-04
用途: ライン(曲線)塗装のマスキング
自動車・二輪車・自転車関連業

貼る際にある程度引っ張っても伸びずに貼りやすかったです。

対象商品 : 36565112
2017-08-24
用途: ヘルメット塗装時ラインテープ

細くてよく曲がりとても使いやすい。何より、巻きが大きいのがとても気に入っています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする