曜日別特売

ストレート型トリプルコンセント

ストレート型トリプルコンセント - 日動工業
(4件のレビュー)

家庭や事務所の電源を使用する工事に最適です!元ブレーカーを落とさず安心作業

用途過負荷保護専用電線長さ(m)0.5(極太ソフト電線)電線仕様-種別VCT使用場所屋内仕様電源ランプ有トラスコ品番814-7469質量(kg)0.23タイプ屋内型定格電流(A)15(連続使用)定格周波数(Hz)50/60電線仕様-芯数2過負荷電流定格16A使用時/約10分使用可能、18A使用時/0.5秒以内で遮断電線仕様-太さ(mm2)1.25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36589147ST2-0.5S-15A
13,200
9,198
10,118(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36589147
2020-04-07
用途: 塗装補修時
N・施工管理事務所建設業・工事業

個人宅の作業時に安心感あり、元受けにも受けが良い。

対象商品 : 36589147
2015-08-05
用途: 日常の現場作業に使用します。

一次側のコードがあと30センチ以上長いと本体が床に楽につくので良いと思います。室内の床に近いコンセントなら、問題ないでしょうけど。コードの長さが選べると理想的ですね、それぞれ用途が違いますから。その他はしっかりした商品だと思います、まあ実際に漏電させないと機能は確認できないですけどね。

対象商品 : 36589147
2015-02-06
用途: 電源取得時

ホースも柔らかいし、差し込みも3口あって便利です。コンセント形状もスマート型で、防水コンセントなどにも他に干渉せずに使用できます。

対象商品 : 36589147
2018-10-02
用途: 切断作業
安栄株式会社建設業・工事業

現場のブレーカーがとばないのは、いいが、すぐ飛んでしまって、仕事がなかなか進まない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする