曜日別特売

SAJラチェットセット

SAJラチェットセット - OGK KABUTO
(1件のレビュー)

SAJシールドラチェットセット
対応モデル:ASAGI(アサギ),AVAND(アバンド),AVAND2(アバンド2)

用途AVAND用セット内容シールドラチェット(左右)×1セット、シールドラチェットビス×4本内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36589077-
オープン799
659
アウトレット
725(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36589077
2015-03-05
用途: 修復

丸4年たった頃からロックに遊びが増え出して丸5年を迎えるとシールドロックが効かなくなって不意にシールドが開いたり、ビビリ音が出始めました。
そして今回、シールドと共に交換しました。 勿論しっかり元通りの状態に直りました。
元が安いヘルメットなだけにリーズナブルな価格設定で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする