曜日別特売

カセット式ガスカートリッジ

カセット式ガスカートリッジ - Sakae Fuji(栄製機)カセット式ガスカートリッジ - Sakae Fuji(栄製機)カセット式ガスカートリッジ - Sakae Fuji(栄製機)
(4件のレビュー)

液化ブタン100%でカセット式トーチに対応いたします。

取付方式カセット式成分液化ブタン容量(g)250
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36589567G300 3P1セット(3本)
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
39876778G300 3P1箱(3本×16パック)
オープン
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36589567
2022-11-22
用途: 科学実験
教育・研究機関

カセットボンベ用の廉価な液化ガスがLPG混合の物ばかりの中,ブタン100%のボンベという事で購入しました
常温での気化(沸騰)の様子が目視でき,とても満足しています
ただ,ボンベにその旨の表示が無いのが残念です

対象商品 : 36589567
2020-08-19
用途: トーチ補填用
サービス業

ブタン100%と書いてあったので、無臭のものかと勘違いして買いました。
もう少し大きく付臭 と表記してほしかったです。(よく見れば写真の包装パッケージにちぃいさく付臭?と書いてあります)

対象商品 : 36589567
2017-06-17
用途: 焼印に使ってます。

非常に満足!送料を入れても一番安価です。助かってます。

1が参考にしています
対象商品 : 36589567
2013-10-14
用途: 草焼きバーナーに使用します。
農・林・水産業

とくに問題ありませんが、ガスがすぐになくなります。
もう少し長持ちしてくれると嬉しいのですが・・・・・。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする