高効率ハロゲンバルブ チタニウムコートブルー

高効率ハロゲンバルブ チタニウムコートブルー - ABSOLUTE(アブソリュート)
(1件のレビュー)

高効率で高寿命の車検対応バルブ。
通常のハロゲンよりも強く発光する高効率ハロゲンバルブです。アブソリュート製高効率ハロゲンバルブ装着車がパリ・ダカールラリーで3年連続ノントラブルで完走 しており、その耐久性の高さは実証済みです。
二輪車専用耐振仕様。
ガラス球には振動に強く、浸透性の高い石英ガラスを採用。
リードの線径を太くし、根元から先端まで1本のリードで確実に固定した耐振構造。
樹脂レンズ対応。
リレーハーネス不要。
高級感溢れるブルーの輝き。

定格電圧(V)12色温度(K)4150内容量1個
注意
※車両のヘッドライトがイエロー仕様(旧型のフランス仕様車によくみられるライトで発光色がイエローになるように、ヘッドライトにイエローのガラス球が仕様されているタイプ)の場合、本製品は使用できません。ライトレンズがイエロー、またはイエローコーティングもしくはライト内部にイエローキャップがついている場合も同様になります。
※本製品は車検対応の色温度範囲で制作されておりますが、車検は検査官の目視で行われることがあり、検査官によっては車検不合格となる場合もあります。その場合は標準バルブに交換してご対応ください。
※本製品は車両専用品です。車両以外の用途ではご使用にならないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電力(W)
タイプ
明るさ(W)
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36643862HB41H460/55H4135/125相当エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合
オープン
取扱い終了
返品不可
36643871HB41H4R60/55H4R135/125相当-
オープン
取扱い終了
返品不可
36643887HB41HS135/35HS170/70相当-
オープン
取扱い終了
返品不可
36643896HB41H755H7110相当-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36643887
2012-05-30
用途: ランプ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

明るさは標準より明るめで良いが、
5.000Kmで上向きの球切れが生じた。
振動のリスクがありますが、
まあ、こんな物なのかなあ!

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする