曜日別特売

ピタリカラーネオ

ピタリカラーネオ - 進勇商事ピタリカラーネオ - 進勇商事ピタリカラーネオ - 進勇商事
(2件のレビュー)

実車の塗色や調色の合否判定に使用する塗板です。磁石式のためボディーのアール部分にもピッタリ付着しますので、メタリックカラーの透かし部分が容易に判定できます。タッチアップ塗装には大判を使用することで、養生紙の役目や切り抜きのマーク入れなどにも使用できます。看板用は表面が加工されていますので、密着の良い塗料で屋号やロゴマークを直接ボディーに貼付することで、宣伝用としても活用できます。

厚さ(mm)0.8寸法(mm)200×300危険物の類別非危険物内容量1枚
注意
※硬化剤、軟化剤の入った塗料は剥がれません。
※1液型塗料の中でもシンナー(溶剤)に硬化剤が含まれているタイプの塗料もありますので、ご注意下さい。
※塗膜が薄いと剥がし難いので、有る程度塗り重ねてから剥がして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3664129768243111
1,760
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36641297
2019-09-13
用途: 塗装作業時

まんぞくしてます。
白色しかないのですか、黒色があればいいのですが

対象商品 : 36641297
2015-10-13
用途: 車の色試験版に使用

思った以上にきれいにはがれなくてはがすのに苦労した

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする