曜日別特売

アレルゲンアイ イムノクロマトシリーズ

アレルゲンアイ イムノクロマトシリーズ - プリマハム

アレルゲン検出キットです。
2010年6月より特定原材料(卵、乳、小麦、そば、落花生、えび、かに)の表示が義務化されました。
アレルゲンアイ イムノクロマトシリーズは、未加熱および加熱された特定原材料タンパク質を検出するための検査キットで、目視で判定できるイムノクロマト法なので、特別な測定機器を必要とせず、簡単に特定原材料の検査が可能です。
すべてのキットで、特異性が非常に高いモノクローナル抗体を使用しています。
未加熱用は、15分で特定原材料の混入がチェックできます。
加熱用は、20分で特定原材料の混入がチェックできます。
加熱用アレルゲンアイは毒物を使用していません。
1検体あたりが低コストですので、自主検査に適しています。
加熱用はレトルト加熱調理食品に適しています。

用途
原材料、製造工程あるいは最終製品の特定原材料スクリーニングキット
食品加工工場の原材料受入れ検査、工程検査用
加熱調理された最終製品用
有効期限(年)1(製造から)感度(検出)食品中のアレルゲンタンパク質2ppm内容量1個
注意
※希釈操作を必ず行ってください。
※食品中の特定原材料を検出するための研究用試薬であり、食物アレルギー発症の有無を診断する臨床検査薬などではありません。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
タイプ
検査項目
アズワン品番
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3664239256506テストストリップ(個包装・乾燥剤入)×20本、検出液(凍結乾燥品)×20本、検体希釈液(10倍濃縮)50ml×2本(20回分)非加熱用2-8970-011セット(20回分)
26,000
取扱い終了
返品不可
3664240156509テストストリップ(個包装・乾燥剤入)×20本、検出液(凍結乾燥品)×20本、検体希釈液(10倍濃縮)50ml×2本(20回分)非加熱用カゼイン2-8970-021セット(20回分)
26,000
取扱い終了
返品不可
3664241756519テストストリップ(個包装・乾燥剤入)×20本、検出液(凍結乾燥品)×20本、検体希釈液(10倍濃縮)50ml×2本(20回分)非加熱用乳(ホエー)2-8970-031セット(20回分)
26,000
取扱い終了
返品不可
3664242656541テストストリップ(個包装・乾燥剤入)×20本、検出液(凍結乾燥品)×20本、検体希釈液(10倍濃縮)50ml×2本(20回分)非加熱用小麦2-8970-041セット(20回分)
26,000
取扱い終了
返品不可
3664243556570テストストリップ(個包装・乾燥剤入)×20本、検出液(凍結乾燥品)×20本、検体希釈液(10倍濃縮)50ml×2本(20回分)非加熱用そば2-8970-051セット(20回分)
26,000
取扱い終了
返品不可
3664244456658テストストリップ(個包装・乾燥剤入)×20本、検出液(凍結乾燥品)×20本、検体希釈液(10倍濃縮)50ml×2本(20回分)非加熱用落花生2-8970-061セット(20回分)
26,000
取扱い終了
返品不可
3664245356666テストストリップ(個包装・乾燥剤入)×20本、検出液(凍結乾燥品)×20本、抽出液(10倍濃縮)50ml×2本(20回分)加熱用2-8970-071セット(20回分)
32,000
取扱い終了
返品不可
3664246256682テストストリップ(個包装・乾燥剤入)×20本、検出液(凍結乾燥品)×20本、抽出液(10倍濃縮)50ml×2本(20回分)加熱用カゼイン2-8970-081セット(20回分)
32,000
取扱い終了
返品不可
3664247156718テストストリップ(個包装・乾燥剤入)×20本、検出液(凍結乾燥品)×20本、抽出液(10倍濃縮)50ml×2本(20回分)加熱用乳(ホエー)2-8970-091セット(20回分)
32,000
取扱い終了
返品不可
3664248756802テストストリップ(個包装・乾燥剤入)×20本、検出液(凍結乾燥品)×20本、抽出液(10倍濃縮)50ml×2本(20回分)加熱用小麦2-8970-101セット(20回分)
32,000
取扱い終了
返品不可
3664249656852テストストリップ(個包装・乾燥剤入)×20本、検出液(凍結乾燥品)×20本、抽出液(10倍濃縮)50ml×2本(20回分)加熱用そば2-8970-111セット(20回分)
32,000
取扱い終了
返品不可
3664250556938テストストリップ(個包装・乾燥剤入)×20本、検出液(凍結乾燥品)×20本、抽出液(10倍濃縮)50ml×2本(20回分)加熱用落花生2-8970-121セット(20回分)
32,000
取扱い終了
返品不可
366425149121テストストリップ(個包装・乾燥剤入)×20本、検出液(凍結乾燥品)×20本、抽出液(10倍濃縮)50ml×2本(20回分)加熱用甲殻類2-8970-131セット(20回分)
32,000
取扱い終了
返品不可
3664252354147テストストリップ(個包装・乾燥剤入)×5本、検出液(凍結乾燥品)×5本、検体希釈液(10倍濃縮)25ml×1本(5回分)非加熱用2-9027-011セット(5回分)
10,000
取扱い終了
返品不可
3664253254150テストストリップ(個包装・乾燥剤入)×5本、検出液(凍結乾燥品)×5本、検体希釈液(10倍濃縮)25ml×1本(5回分)非加熱用カゼイン2-9027-021セット(5回分)
10,000
取扱い終了
返品不可
3664254154192テストストリップ(個包装・乾燥剤入)×5本、検出液(凍結乾燥品)×5本、検体希釈液(10倍濃縮)25ml×1本(5回分)非加熱用乳(ホエー)2-9027-031セット(5回分)
10,000
取扱い終了
返品不可
3664255754231テストストリップ(個包装・乾燥剤入)×5本、検出液(凍結乾燥品)×5本、検体希釈液(10倍濃縮)25ml×1本(5回分)非加熱用小麦2-9027-041セット(5回分)
10,000
取扱い終了
返品不可
3664256654590テストストリップ(個包装・乾燥剤入)×5本、検出液(凍結乾燥品)×5本、検体希釈液(10倍濃縮)25ml×1本(5回分)非加熱用そば2-9027-051セット(5回分)
10,000
取扱い終了
返品不可
3664257554626テストストリップ(個包装・乾燥剤入)×5本、検出液(凍結乾燥品)×5本、検体希釈液(10倍濃縮)25ml×1本(5回分)非加熱用落花生2-9027-061セット(5回分)
10,000
取扱い終了
返品不可
3664258454799テストストリップ(個包装・乾燥剤入)×5本、検出液(凍結乾燥品)×5本、抽出液(10倍濃縮)12.5ml×2本(5回分)加熱用2-9027-071セット(5回分)
12,000
取扱い終了
返品不可
3664259354809テストストリップ(個包装・乾燥剤入)×5本、検出液(凍結乾燥品)×5本、抽出液(10倍濃縮)12.5ml×2本(5回分)加熱用カゼイン2-9027-081セット(5回分)
12,000
取扱い終了
返品不可
3664260254985テストストリップ(個包装・乾燥剤入)×5本、検出液(凍結乾燥品)×5本、抽出液(10倍濃縮)12.5ml×2本(5回分)加熱用乳(ホエー)2-9027-091セット(5回分)
12,000
取扱い終了
返品不可
3664261154998テストストリップ(個包装・乾燥剤入)×5本、検出液(凍結乾燥品)×5本、抽出液(10倍濃縮)12.5ml×2本(5回分)加熱用小麦2-9027-101セット(5回分)
12,000
取扱い終了
返品不可
3664262755840テストストリップ(個包装・乾燥剤入)×5本、検出液(凍結乾燥品)×5本、抽出液(10倍濃縮)12.5ml×2本(5回分)加熱用そば2-9027-111セット(5回分)
12,000
取扱い終了
返品不可
3664263654121テストストリップ(個包装・乾燥剤入)×5本、検出液(凍結乾燥品)×5本、抽出液(10倍濃縮)12.5ml×2本(5回分)加熱用落花生2-9027-121セット(5回分)
12,000
取扱い終了
返品不可
366426459105テストストリップ(個包装・乾燥剤入)×5本、検出液(凍結乾燥品)×5本、抽出液(10倍濃縮)12.5ml×2本(5回分)加熱用甲殻類2-9027-131セット(5回分)
12,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする