曜日別特売

RS27D スライドレール(オーバートラベルタイプ)

RS27D スライドレール(オーバートラベルタイプ) - イマオコーポレーション

ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。
スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。
スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。
3段引きのオーバートラベルタイプです。

種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36701691RS27D-200140(±0.3)160(±0.3)228.8(±3)200(±0.8)370(ペア)
1,750
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
36701707RS27D-250190(±0.3)210(±0.3)276.2(±3)250(±0.8)360(ペア)
1,860
1,805
1,986(税込)
4日以内出荷
返品不可
36701716RS27D-300240(±0.3)260(±0.3)327.2(±3)300(±0.8)350(ペア)
1,980
1,921
2,113(税込)
3日以内出荷
返品不可
36701725RS27D-350290(±0.3)310(±0.3)376.4(±3)350(±0.8)330(ペア)
2,300
2,231
2,454(税込)
4日以内出荷
返品不可
36701734RS27D-400340(±0.3)360(±0.3)425.6(±3)400(±0.8)310(ペア)
2,400
2,328
2,561(税込)
4日以内出荷
返品不可
36701743RS27D-450390(±0.3)410(±0.3)474.8(±3)450(±0.8)290(ペア)
2,600
2,522
2,774(税込)
4日以内出荷
返品不可
36701752RS27D-500440(±0.3)460(±0.3)524(±3)500(±0.8)280(ペア)
2,700
2,619
2,881(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする