立井電線
同軸ケーブル
全長(m)
100
材質
導体/軟銅線、絶縁体/発泡ポリエチレン、外部導体/すずメッキ軟銅線編組、シース/脱鉛ビニル
色
薄灰
ケーブル
S5C-FB
内部導体(mm)
外径/1.05
絶縁体厚さ(mm)
1.98
シース厚(mm)
0.95
絶縁体外径(mm)
5
シース外径(Φmm)
(仕上)7.7±0.4
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36650686
S5C-FB
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表