曜日別特売

H4変換コネクター

H4変換コネクター - DAYTONA(デイトナ)H4変換コネクター - DAYTONA(デイトナ)
(12件のレビュー)

デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライト本体ユニットをラインアップしております。

仕様ハーネス長約100mm。配線は白=ロービーム、青=ハイビーム、緑=アース(-)です。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3665484337284
500
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36654843
2023-10-31
用途: ヘッドライト交換
有限会社曽田製作所製造業

安く購入して簡単に交換できました、大変満足しています。

対象商品 : 36654843
2021-10-13
用途: 車検時のバイパス回路の制作に。

配線の経年劣化で車検時に光量が足りない場合のバッテリーから直結のバイパス回路を作る為に購入させて頂いてます。
品質も良く使い勝手のよい商品だと思います。

対象商品 : 36654843
2018-11-21
用途: スーパーカブ110・JA10・ヘッドライトをLED仕様に交換
卸売・小売業

バイクのヘッドライトをLED仕様に変更時に使用。簡単に接続できた。

対象商品 : 36654843
2018-05-29
用途: バイクのライトをH4バルブに交換した。
飲食業

コネクターになってるので、簡単でした。次はLEDも検討したいです。

対象商品 : 36654843
2017-12-27
用途: H4 LEDランプのケーブル変換に利用

中国製LEDランプの端子がギボシ形状だったので、その変換に使用しました。はめ合いも良く安心して使用できました。

対象商品 : 36654843
2017-09-20
用途: ヘッドライト取り付け
建設業・工事業

すぐに届いてありがたかったです。
次も頼みたいと思います

対象商品 : 36654843
2017-03-31
用途: 2灯→4灯への変換作業

バイク用としてですが、ランプの規格は車も一緒。2個購入し、左右のヘッドライトを4灯化するのにスマートにやりたかったのでこのキットを買いました。純正に戻す際もカプラーを外すだけなのでとても綺麗かつ効率的です。ただ難点は防水加工が出来ていないので、その処置は忘れずに。

2が参考にしています
対象商品 : 36654843
2017-05-06
用途: ヘッドライトの交換
医療・福祉・介護関連業

間に挟むだけの簡単に変換できます。本体側の配線を改造する必要がないので、元に簡単に戻せますので、安心です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする