曜日別特売

Φ85機械式メーター(LED照明)タコメーター

Φ85機械式メーター(LED照明)タコメーター - DAYTONA(デイトナ)

夜間照明にLEDを使用したΦ85メーター

用途12Vバッテリー車専用仕様機械式タコ、ホワイトLED照明、汎用タイプ、ステー付き、燃費計測に便利なトリップ付き。質量(g)270取付ボルトの呼びM5×20回転数12000rpm色(本体)ステンリム/ブラックボディ取付幅(mm)45内容量1個
注意
※このメーターは機械式の為、純正で機械式メーターが付いていない(メーターケーブルがついていない)モデルには使用できません。特にタコメーターは機械式が標準装備されていないモデル(TW/FTRなど)が多いですのでご注意ください。
完全防水ではありません。メーターケース内外の気温差や湿度により、ガラス面が曇る場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色(パネル)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3665699571771リング部Φ95、ボディΦ85ブラックDAYTONA
9,000
取扱い終了
3665700471884リング部Φ90、ボディΦ80ホワイトDAYTONA
9,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする