曜日別特売

シェイブウインカー

シェイブウインカー - DAYTONA(デイトナ)
(2件のレビュー)

1粒1粒がシャンデリアのように輝いて見えるマルチリフレクターを採用。十分な明るさを確保しながら、ウインカー1個あたり1.8Wの省電力。ECE規格をクリア。Eマーク取得の安心商品。車検対応モデル。

用途DC12V車専用内容量1セット
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※本製品は市販の差し込み式ウインカー専用です。ステーは別途ご購入ください。
本製品を車両に取り付ける際に、純正ウインカーリレーの交換が必要となります。
本製品は分解できません。各種2個1セットです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3665532467898クリアー(ボディ/メッキ)
5,500
取扱い終了
3665533367899アンバー(ボディ/メッキ)
5,500
取扱い終了
3665534267900クリアー(ボディ/ブラック)
5,200
取扱い終了
3665535167901アンバー(ボディ/ブラック)
5,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36655324
2020-02-14
用途: ブルバードのウインカーをLED化する為
丸江タイル

クリアレンズも恰好良く、オレンジのLEDも視認性抜群です。

対象商品 : 36655324
2015-07-06
用途: バイク、フェンダーレス化

フェンダーレスのリヤ用に購入、本商品以前に使用していたメーカー不明のLEDウィンカーは雨水が浸入し内部が曇った。
但しそのまま使用していても不点灯になることは無かった。とはいえ水がやがて悪影響を及ぼす事を恐れアフターマーケット界では大手の「デイトナ」ならと購入したが、ツーリングでの雨中走行であっさり雨水浸入、それだけならまだしもLED基盤にでも水が付着したのか点灯しなくなった。そのままツーリングを続ける気も無くなり切り上げて帰宅、後続車への気遣いで非常に疲れた。整備不良での検挙や事故にならなくて良かったが、大手メーカーの商品でもこんなものかとガッカリした、もう2度と「デイトナ」の商品は購入しない。価格も当初はリーズナブルに思えたが結果的にはゴミに代金を支払ったも同然。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする