曜日別特売

ハニカムテール2

ハニカムテール2 - DAYTONA(デイトナ)

1粒1粒がシャンデリアのように輝いて見えるマルチリフレクターを採用。
既存のルーカスタイプ同様取付ピッチ82mmで汎用性もバツグン。ECE規格をクリア。
Eマーク取得の安心商品。車検対応モデル。

仕様LEDタイプ 赤16/白4ナンバー灯内蔵主な適合車種XR400モタード 2005-2008年式:05年-06年に適合内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※Eマークの文字の向きで申請及び登録を行っております。縦向きまたは反対向きなどの取り付けをした場合は、基準を満たさない場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3665652363319レッドレンズ
4,800
取扱い終了
3665653263321クリアーレンズ
4,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする