ヘッドライトブラケット

ヘッドライトブラケット - DAYTONA(デイトナ)ヘッドライトブラケット - DAYTONA(デイトナ)ヘッドライトブラケット - DAYTONA(デイトナ)ヘッドライトブラケット - DAYTONA(デイトナ)ヘッドライトブラケット - DAYTONA(デイトナ)ヘッドライトブラケット - DAYTONA(デイトナ)ヘッドライトブラケット - DAYTONA(デイトナ)ヘッドライトブラケット - DAYTONA(デイトナ)
(2件のレビュー)

デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライトを装着するヘッドライトステーをラインナップしております。

取付穴径(mm)10.5内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質/仕上
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3665493168076スチール/クロームメッキ(フォーク)30~39
1,900
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
3665494768077スチール/ブラック塗装(フォーク)30~39
1,900
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
3665495668078ステンレス(フォーク)30~39
2,900
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
3665496568079ステンレス(フォーク)27~33
2,900
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
3665497468080アルミ/クリアーアルマイト(フォーク)37~43
4,400
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36654947
2021-11-17
用途: CL90ライトステー取り付け
不動産業

小型車のフォークに取り付けるには、2mm-4mmのゴム板噛まさないと、ずり落ちします、フォークの幅が狭いので折り曲げなど加工が必要 CS90の小型ライトは加工の必要は無いです。

1が参考にしています
対象商品 : 36654965
2020-05-21
用途: バイク
建設業・工事業

27φフォークに適合するものは少なく購入
好みの問題もあるが長すぎる
フォーククランプ部は取り付けにくい上に構造上仕方ないとはいえスッキリしない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする