ハンマーキャスター
ステンレスキャスター 315SA・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪・B入)
材質(車輪)
MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
形状
自在車S
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
ステンレス
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
40
ねじ寸法T
M20×2.5
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(daN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37960982
315SA-MCB100
120
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37960991
315SA-MCB125
150
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37961007
315SA-MCB150
160
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください