ハンマーキャスター
ステンレスキャスター 315SK・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)
金具仕上
ステンレス
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
65
軸径T(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37961183
315SK-N100
100
120
132
ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37961192
315SK-N125
125
150
167
ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37961201
315SK-NRB150
150
160
189
ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください