ハンマーキャスター
ステンレス313S・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪)
材質(車輪)
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
金具仕上
ステンレス
取付座A×B(mm)
102×102
ストッパー
回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
75×75(80×80)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37960483
313S-PH125
125
150
102×102
102×102
168
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37960492
313S-PH150
150
160
102×102
102×102
190
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください