ステンレス313S・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車・B入)

ステンレス313S・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車・B入) - ハンマーキャスターステンレス313S・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車・B入) - ハンマーキャスター

●耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製キャスターです。
●[新機構のサイドストッパー付]
ブレーキハンドルと同様にブレーキシューも回転運動をしながらロックするメカニズムの採用により、従来と比較して軽い力でロック/解除のハンドル操作が可能です。

用途食品工場・店舗および事業所等の錆や腐食をきらう環境で使用される台車や機器等に材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入)形状自在車SS金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37960501313S-RBU10010012090×9090×90132
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
37960517313S-RBU125125150102×102102×102168
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
37960526313S-RBU150150160102×102102×102190
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする