ステンレス 315EA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車)

ステンレス 315EA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車) - ハンマーキャスターステンレス 315EA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車) - ハンマーキャスター
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪車輪幅(mm)27金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37960553315EA-RN10010050126
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
37960562315EA-RN858550107
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする