曜日別特売

ステンレス 315EK・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)

ステンレス 315EK・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) - ハンマーキャスター
金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37960666315EK-R858550103ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
37960632315EK-R10010050122-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
37960641315EK-R12512560148-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
37960657315EK-R50503064-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37960632315EK-R10006997043315EK-R100315EK-R100 EKシリーズオールステンレス自在ストッパー付(ゴム車) ハンマーキャスター 06997043EKシリーズオールステンレス自在ストッパー付(ゴム車)ハンマーキャスター1個
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
37960641315EK-R12506997052315EK-R125315EK-R125 EKシリーズオールステンレス自在ストッパー付(ゴム車) ハンマーキャスター 06997052EKシリーズオールステンレス自在ストッパー付(ゴム車)ハンマーキャスター1個
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
37960657315EK-R5006997068315EK-R50315EK-R50 EKシリーズオールステンレス自在ストッパー付(ゴム車) ハンマーキャスター 06997068EKシリーズオールステンレス自在ストッパー付(ゴム車)ハンマーキャスター1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする