ステンレス 315EK・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)

ステンレス 315EK・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) - ハンマーキャスター
金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37960711315EK-UR50504064ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
37960693315EK-UR10010060122-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
37960702315EK-UR12512570148-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
37960727315EK-UR65654081-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
37960736315EK-UR75755091-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37960693315EK-UR10006995975315EK-UR100315EK-UR100 EKシリーズオールステンレス自在SP付ウレタン車100mm ハンマーキャスター 06995975EKシリーズオールステンレス自在SP付ウレタン車100mmハンマーキャスター1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
37960702315EK-UR12506995984315EK-UR125315EK-UR125 EKシリーズオールステンレス自在SP付ウレタン車125mm ハンマーキャスター 06995984EKシリーズオールステンレス自在SP付ウレタン車125mmハンマーキャスター1個
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
37960727315EK-UR6506995993315EK-UR65315EK-UR65 EKシリーズオールステンレス自在SP付ウレタン車65mm ハンマーキャスター 06995993EKシリーズオールステンレス自在SP付ウレタン車65mmハンマーキャスター1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
37960736315EK-UR7506996002315EK-UR75315EK-UR75 EKシリーズオールステンレス自在SP付ウレタン車75mm ハンマーキャスター 06996002EKシリーズオールステンレス自在SP付ウレタン車75mmハンマーキャスター1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする