ATB/MTBブレーキ用インナーケーブルBOX

ATB/MTBブレーキ用インナーケーブルBOX - ALLIGATOR(アリゲーター)ATB/MTBブレーキ用インナーケーブルBOX - ALLIGATOR(アリゲーター)ATB/MTBブレーキ用インナーケーブルBOX - ALLIGATOR(アリゲーター)

ATB/MTB用のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。
ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。
初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。
100本入りのボックス仕様です。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。

寸法(mm)1700シルバー材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)1700寸法(Φmm)1.6ケーブル種類インナーケーブル内容量1箱(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36674635LY-BSTSK761617
38,480
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする