ハンマーキャスター
ステンレス 320SR・固定車(耐熱ゴム車・B入)
材質(車輪)
アルミホイールニトリルゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
金具仕上
ステンレス
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱性
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37962032
320SR-ARB100
100
120
110×78
110×78
132
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37962041
320SR-ARB150
150
160
140×94
140×94
190
オープン
¥
23,980
¥26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください