曜日別特売

防災面 350-M

防災面 350-M - 理研化学防災面 350-M - 理研化学

円筒型レンズを使用したヘルメット装着型の防災面です。(MP型用)

用途MP型ヘルメット用形状ヘルメット取付型防災面材質(レンズ)アクリル適合(ヘルメット):MP型型式円筒型寸法(mm)215×250×2質量(g)225レンズ色クリア内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36675825350-M
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする