理研化学
防災面 350-M
円筒型レンズを使用したヘルメット装着型の防災面です。(MP型用)
用途
MP型ヘルメット用
型式
円筒型
寸法(mm)
215×250×2
質量(g)
225
レンズ色
グリーン(G2)
材質(レンズ)
アクリル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36675834
350-M
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください