理研化学
防災面 350-KN
用途
幅広のみぞ付(14ミリまで)ヘルメット用
種類
防災面
型式
円筒型
寸法(mm)
215×250×2
質量(g)
250
レンズ色
グリーン(G2)
材質(レンズ)
アクリル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36675895
350-KN
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください