ハンマーキャスター
ステンレス 320SRP・固定車(ゴム一体車輪)
材質(車輪)
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)
26
金具仕上
ステンレス
取付寸法X×Y(mm)
55×42
取付座A×B(mm)
70×60
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37962206
320SRP-R65
65
50
70×60
55×42
85
オープン
¥
1,198
¥1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37962215
320SRP-R75
75
60
70×60
55×42
93
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37962224
320SRP-R50
50
50
70×60
55×42
70
オープン
¥
999
¥1,099
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください