理研オプテック
アクリル製防災面 FSH
形状
ヘルメット取付型防災面
適合
(ヘルメット)MP型
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
アクリル
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36682134
FSH-209S
W200XH230XD104、(側板:H180XD147)
208
¥5,650
¥
4,998
¥5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
36682116
FSH-201S
W255XH200(Wはレンズの半周の長さ)、(側板:H180XD147)
234
¥4,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
36682107
FSH-201
255×205×2
192
¥3,500
取扱い終了
返品不可
36682125
FSH-209
W200XH230XD104
160
¥4,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください