曜日別特売

ステンレスバンド

ステンレスバンド - KIJIMA(キジマ)
(8件のレビュー)

錆びに強いステンレスを使用しΦ8~Φ70まで対応する8サイズを用意。ブリーザーパイプ、ラジエターホースからフロントフォークブーツまで目的に合わせてチョイス出来ます。

材質ステンレス内容量1セット(2個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36677286303-60116~25
550
取扱い終了
36677295303-60225~38
550
取扱い終了
36677304303-60328~40
600
取扱い終了
36677313303-60442~52
600
取扱い終了
36677322303-60548~60
650
取扱い終了
36677331303-60658~70
650
取扱い終了
36677347303-6078~16
550
取扱い終了
36677356303-60812~19
550
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36677295
2021-03-25
用途: バイク整備

ノーブランド品と比べると若干高価ですが、ホースへのダメージを抑えるためにエッジ部分がラウンド形状に加工されており非常に優れた商品です。

対象商品 : 36677331
2020-05-05
用途: ホビィーラジコン全長1400㎜ボートのマフラー固定
自動車・二輪車・自転車関連業

製品の精度が素晴らしいのと、使用してみると強度が有るように思う。
隅々まで綺麗な製品と思う。

対象商品 : 36677322
2019-04-26
用途: 2インチ、50ぱいの給水ホースの、片一方はストレーナー留めと本体側と使用
農・林・水産業

二個セットでしたので、安いし、ステンレス製ですので、
こちらの商品は、絶対買いです!!
50ぱい、2インチにぴったりかんかんでした!!
非常にいい商品です!!

対象商品 : 36677295
2017-09-25
用途: バイクのマフラーのつなぎ目に
建設業・工事業

幅、締まり具合も良い感じです。
全部緩めて、開いてから締める事も出来るので助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 36677286
2017-02-11
用途: 雨水タンクの接続部
その他業種

ホームセンターなどで探していたのですが、中々見つからなかったのでとても助かりました。

対象商品 : 36677304
2015-09-08
用途: 仕事
津野電装整備

近隣店舗では入手できない為非常に満足しています。

対象商品 : 36677347
2016-05-18
用途: 燃料ホース交換
自動車・二輪車・自転車関連業

対応寸法内でも小さい径には角が立ちホースを傷つけ不向き。スクリュ部分の改良が必要。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 36677322
2015-04-15
用途: バイクのキャブに使用

しっかりした造りで良い商品だと思います。オールステンレスならもっと良いかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする