ブレーキオイルチェンジャー

ブレーキオイルチェンジャー - KIJIMA(キジマ)
(18件のレビュー)

ブレーキエア抜きの作業効率を上げる負圧吸引式。
ワンタッチオイルエアー抜きタンク

材質塩化ビニール(ホース)容量(mL)(タンク)250、(シリンジ)50ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36678591105-305
6,500
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36678591
2021-12-18
用途: ブレーキフルードのセルフメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

以前はシリンジだけでブレーキフルードのエア抜きを行っていました。これはシリンジを連続でシュコシュコする事が出来るので、エア抜きが早いです。しかもフルード全抜きしてからの交換も面倒では無くなるので、おすすめです。

対象商品 : 36678591
2021-08-25
用途: オートバイ整備
その他業種

よく考えられていて使いやすいと思います。ただ、オートバイのフルードエア抜きであればならばシンプルに注射器+ワンウェイバルブのみでできるかなと思う。

3が参考にしています
2020-07-22
用途: レーシングカートのブレーキエア抜き

キャッチタンクが軟弱すぎて負圧に耐えられず潰れてしまう。200mlの牛乳瓶の口径がピッタリだったので交換した。
ガラス瓶で潰れなくなってOK!

14が参考にしています
対象商品 : 36678591
2020-04-07
用途: バイクの整備
YOUSHOP ジョイント自動車・二輪車・自転車関連業

ワンエイバルブがついていて、便利です容器の重りもついていて
良かったと思います、買って正解でした

1が参考にしています
対象商品 : 36678591
2020-01-25
用途: 部品交換
一般財団法人尾道海技学院

作業の時間が節約できて、後片付けも楽になりました。

対象商品 : 36678591
2020-04-24
用途: エアー抜き
見延商店

思っていたよりか、小さかった、、、、、、、、、、、

2が参考にしています
対象商品 : 36678591
2019-01-15
用途: ブレーキフルード交換
有限会社みやちん

レビューにあった通り 普通に使っているとプラ容器が凹み使用が困難になりますがバイクの洋容量であればスーパー銭湯等に売っている牛乳瓶がちょうど良いですので変更すると普通に使えます

6が参考にしています
対象商品 : 36678591
2019-10-10
用途: フルード交換
運輸・通信業

楽ですね優しく使用することですね、とても簡単に作業ができました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする