タッチパネルで、直感的に操作できる。
広角レンズ搭載 玄関子機
戻って再生(モニター親機)
ワイヤレスアダプター機能
録画機能(静止画)内蔵
斜めからでも見やすいIPS液晶(モニター親機)
住宅用火災警報器に連動する通知機能
電源コード式です。
セット内容カメラ玄関子機(VL-V570L-S)×1台、モニター親機(画面寸法:約82×109mm)×1台質量(g)モニター親機/約580、玄関子機/約170タイプ最大増設時:玄関2台・室内7台(親機1台・子機6台)消費電力(W)モニター親機/待ち受け時:約1、動作時:約10電源モニター親機/AC100V(50Hz/60Hz)、玄関子機/モニター親機より供給コード長さ(m)約1.5機能どこでもドアホン、タッチパネル、広角レンズ玄関子機、ハンズフリー、操作ガイド表示、室内通話、モニター機能、ボイスチェンジ、録画機能(停止画)照明LEDライト(照明用ランプ)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)モニター親機/190×165×21(突起部除く)、玄関子機/131×99×25(突起部除く)出力接点(A)定格負荷:AC、DC 24V/0.3A以下、 最小適用負荷:DC 5V/1mA照度(Lx)(最低被写体)1ルクス(カメラから約50cm以内)使用周囲温度(℃)モニター親機/0~+40、玄関子機/-10~+50取付け方法モニター親機/露出壁掛け、玄関子機/露出型:JIS 1個用スイッチボックス(カバー付き)適合液晶モニター親機約5.2型IPS-TFTカラー液晶ディスプレイ使用環境条件湿度:90%以下 ただし結露しないこと無線通信方式2.4GHz 周波数ホッピング方式防水性(玄関子機)IPX3(旧JIS C 0920 保護等級3「防雨構造」)通話方式ハンズフリー方式(タッチ応答・音声応答)、プレストーク応答内容量1台