曜日別特売

ハロゲンライト500W 2灯式スタンダード三脚仕様5m(アース付)

ハロゲンライト500W 2灯式スタンダード三脚仕様5m(アース付) - 日動工業

多種多様な使用が可能。
強力バイスを標準装備。
持ち運びに便利な取っ手付き。

仕様
電線種:VCTF0.75mm2×3芯
防雨型シーソースイッチ
強力鍛造バイス付
用途屋外型電球の種類ハロゲン使用場所屋外特殊用途防雨電源タイプ電源コード式明るさ(Lm)10000(×2灯)セット内容HS-500D-5ME×2灯、F-01(フラットバー)、S-01(スタンダード三脚)寸法(mm)(ライト)300×190×165質量(kg)9.4(電球)2900k高さ(mm)約1040~約2090出力(W)500(×2灯)ピッチ(mm)73定格電流(A)3.8×2入力電圧(V)100(50/60Hz)電線長さ(m)5(アース付)芯数3耐水性防雨タイプ内容量1台
注意
※キャスターは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36691304HS-500LW-S01
45,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする