曜日別特売

フレキシブルチューブ

フレキシブルチューブ - ULVAC(アルバック)フレキシブルチューブ - ULVAC(アルバック)
材質SUS316内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
フランジタイプ
長さ(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
フランジタイプ
長さ(mm)
最小曲半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36692573STK-016-500KF-1650035
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
36692582STK-016-1000KF-16100035
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
地域運賃
36692591STK-025-250KF-2525060
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
36692607STK-025-500KF-2550060
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
地域運賃
36692616STK-025-1000KF-25100060
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
36692625STK-040-250KF-4025090
17,800
17,798
19,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
36692634STK-040-500KF-4050090
19,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
36692643STK-040-1000KF-40100090
25,300
25,298
27,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36692564STK-016-250KF-1625035
オープン
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする