ヒシビニカ制電シート

ヒシビニカ制電シート - 広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)ヒシビニカ制電シート - 広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)
抗張力
タテ2100N/cm2
ヨコ2100N/cm2
伸び(%)
タテ350
ヨコ370
直角引裂強度(N/cm)
タテ700
ヨコ670
幅(mm)915長さ(m)10材質厚物軟質塩化ビニール形状ビニールカーテン透明硬度84A脆化温度(℃)-28表面可塑剤(PHR)49内容量1巻
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
(屋号のない)個人宅様への配送は不可の商品になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36707027XT-0131
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36707036XT-0132
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする